Schneider Electric - NSYPMP7502DLP 2Rad mont.plate f/DLP/PLAx7 - NSYPMP7502DLP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 750 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480194801
Elnummer
2496109
Leverandørens varenummer
NSYPMP7502DLP
Typebeskrivelse
NSYPMP7502DLP
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
750 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


