Schneider Electric - NSYPMP800DLM MONTASJEPLATE W800 - NSYPMP800DLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 150 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480162503
Elnummer
2494696
Leverandørens varenummer
NSYPMP800DLM
Typebeskrivelse
2494696
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
150 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


