Schneider Electric - NSYPPS166 Skilleplate SF 1600x600 - NSYPPS166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 1600 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485127095
Elnummer
2495127
Leverandørens varenummer
NSYPPS166
Typebeskrivelse
2495127
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
1600 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Bredde:
600 mm
Type overflate:
Galvanisert
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


