Schneider Electric - NSYPPS208 GULVSKAP SKILLEVEGG 20X8 - NSYPPS208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485127163
Elnummer
2493240
Leverandørens varenummer
NSYPPS208
Typebeskrivelse
NSYPPS208
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Modulmål:
0 mm
Bredde:
800 mm
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


