Schneider Electric - NSYPTZ3 PLA plate 320 dybde 1 dør - NSYPTZ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480194399
Elnummer
2496130
Leverandørens varenummer
NSYPTZ3
Typebeskrivelse
NSYPTZ3
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
190 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


