Schneider Electric - NSYPTZ4 PLA plate 420 dybde 1 dør - NSYPTZ4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 420 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480194405
Elnummer
2496132
Leverandørens varenummer
NSYPTZ4
Typebeskrivelse
NSYPTZ4
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
290 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


