Schneider Electric - NSYPTZ42P PLA plate 420 dybde 2 dørs - NSYPTZ42P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 420 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480194429
Elnummer
2496133
Leverandørens varenummer
NSYPTZ42P
Typebeskrivelse
NSYPTZ42P
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
420 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
420 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


