Schneider Electric - NSYPUNX 4 sfx sammenkoblingsbraketter - NSYPUNX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportvinkel
Bredde - 200 mm
Høyde - 100 mm
Nyttelastkapasitet - 2000 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480154898
Elnummer
2494697
Leverandørens varenummer
NSYPUNX
Typebeskrivelse
NSYPUNX
Modell / utførelse:
Transportvinkel
Bredde:
200 mm
Høyde:
100 mm
Nyttelastkapasitet:
2000 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
49 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


