Schneider Electric - NSYPV42 Kabelbesk.skinne 800 skap - NSYPV42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173998
Elnummer
6993728
Leverandørens varenummer
NSYPV42
Typebeskrivelse
6993728
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
1735 mm
Dybde:
200 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7011


