Schneider Electric - NSYRC12 2 deks f faste rack 1200x800 - NSYRC12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreBredde:
105 mmHøyde:
1200 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 105 mm
Høyde - 1200 mm
Dybde - 1110 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480066719
Elnummer
2495130
Leverandørens varenummer
NSYRC12
Typebeskrivelse
NSYRC12
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
105 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
1110 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


