Schneider Electric - NSYRC1U 4 braketter 1U73U W600 - NSYRC1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 29,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066764
Elnummer
2495134
Leverandørens varenummer
NSYRC1U
Typebeskrivelse
NSYRC1U
Modell / utførelse:
19" vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
29,5 mm
Høyde:
44,45 mm
Dybde:
60 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


