Schneider Electric - NSYRC20 2 deksler for rack 2000x800 - NSYRC20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreBredde:
105 mmHøyde:
2000 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 105 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 1910 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066771
Elnummer
2495135
Leverandørens varenummer
NSYRC20
Typebeskrivelse
NSYRC20
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
105 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
1910 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


