Schneider Electric - NSYRCKP26 19 MONTASJEVINKLER 27U - NSYRCKP26
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480066917
Elnummer
2493252
Leverandørens varenummer
NSYRCKP26
Typebeskrivelse
NSYRCKP26
Modell / utførelse:
19" montasjeramme
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
45 mm
Maks belastning:
52 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


