Schneider Electric - NSYRCSUP15 19 GLIDESKINNE 130MM - NSYRCSUP15

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYRCSUP15 19 GLIDESKINNE 130MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480067112

Elnummer

2492255

Leverandørens varenummer

NSYRCSUP15

Typebeskrivelse

2492255

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

150 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Spacial SF-E - 19" Bakre glideskinne 150mm - Stål - zinkbelagt