Schneider Electric - NSYRETPLAU Dørstopper f PLA/Z/T/ZT - NSYRETPLAU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
DørsperreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dørsperre
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480193460
Elnummer
2496143
Leverandørens varenummer
NSYRETPLAU
Typebeskrivelse
NSYRETPLAU
Modell / utførelse:
Dørsperre
Materiale:
Metall
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


