Schneider Electric - NSYRP2 FLENSPLATE B=200 - NSYRP2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AvdekningBredde:
200 mmHøyde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 200 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 40 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480154287
Elnummer
2493258
Leverandørens varenummer
NSYRP2
Typebeskrivelse
NSYRP2
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
200 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
40 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


