Schneider Electric - NSYRPX2 TILDEKN.PLATE INOX B=200 - NSYRPX2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 200 mm
Dybde - 40 mm
Innbyggingssted - Andre
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480154904
Elnummer
2493262
Leverandørens varenummer
NSYRPX2
Typebeskrivelse
2493262
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
200 mm
Dybde:
40 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


