Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYRSW627 Svingramme u/panel 19 27U - NSYRSW627

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYRSW627 Svingramme u/panel 19 27U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480067181

Elnummer

2495142

Leverandørens varenummer

NSYRSW627

Typebeskrivelse

2495142

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1400 mm

Bredde:

800 mm

Høyde:

1400 mm

Dybde:

180 mm

Maks belastning:

3 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien