Schneider Electric - NSYRSW636 Svingramme u/panel 19 36U - NSYRSW636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067242
Elnummer
2495144
Leverandørens varenummer
NSYRSW636
Typebeskrivelse
NSYRSW636
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1800 mm
Dybde:
180 mm
Maks belastning:
3 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


