Schneider Electric - NSYRSWC31 19 SVINGRAMME 31U - NSYRSWC31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 390 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480067228
Elnummer
2493272
Leverandørens varenummer
NSYRSWC31
Typebeskrivelse
2493272
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
390 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
1600 mm
Dybde:
1501 mm
Maks belastning:
116,25 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


