Schneider Electric - NSYRSWC40 19 SVINGRAMME 40U - NSYRSWC40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480067136
Elnummer
2493274
Leverandørens varenummer
NSYRSWC40
Typebeskrivelse
NSYRSWC40
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
1901 mm
Maks belastning:
3,75 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


