Schneider Electric - NSYRSWSP6 Delt svingramme brakett 600 - NSYRSWSP6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingrammefeste
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067396
Elnummer
2495149
Leverandørens varenummer
NSYRSWSP6
Typebeskrivelse
2495149
Modell / utførelse:
Svingrammefeste
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
650 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


