Schneider Electric - NSYRUFPNVDA Hjul m/føtter gulvsk sett á 4 - NSYRUFPNVDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportrulle
Bredde - 170 mm
Høyde - 105 mm
Nyttelastkapasitet - 0 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480174230
Elnummer
6993757
Leverandørens varenummer
NSYRUFPNVDA
Typebeskrivelse
6993757
Modell / utførelse:
Transportrulle
Bredde:
170 mm
Høyde:
105 mm
Nyttelastkapasitet:
0 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
160 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Hjul i sett á 4 stk for Actassi gulvskap. 2 av hjulene er låsbare. Hjulene monteres i skapets rammeverk med tilhørende M12 skruer. Høyde på hjul 105 mm.