Schneider Electric - NSYRUFVDA Hjul for gulvskap, sett á 4 st - NSYRUFVDA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Transportrulle
Bredde - 205 mm
Høyde - 105 mm
Nyttelastkapasitet - 250 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480174216
Elnummer
6993611
Leverandørens varenummer
NSYRUFVDA
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Transportrulle
Bredde:
205 mm
Høyde:
105 mm
Nyttelastkapasitet:
250 kg
Materiale:
Metall
Dybde:
150 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Tilbehør til 19" gulvskap.


