Schneider Electric - NSYSBPLA Senterfeste - NSYSBPLA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480194580
Elnummer
2496152
Leverandørens varenummer
NSYSBPLA
Typebeskrivelse
NSYSBPLA
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
94 mm
Dybde:
45 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


