Schneider Electric - NSYSBS18169FT IND.BOKS H+TR. 180X165X96 - NSYSBS18169FT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 182 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480188107
Elnummer
2494787
Leverandørens varenummer
NSYSBS18169FT
Typebeskrivelse
2494787
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
182 mm
Bredde:
167 mm
Dybde:
107 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type dør:
Enkelt
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
96 mm
Innvendig dybde:
96 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten


