Schneider Electric - NSYSBS232112FT IND BOKS M/HEN.TR. 230X210X126 - NSYSBS232112FT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - Ja
Høyde - 232 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480188176
Elnummer
2494794
Leverandørens varenummer
NSYSBS232112FT
Typebeskrivelse
2494794
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Høyde:
232 mm
Bredde:
212 mm
Dybde:
137 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type dør:
Enkelt
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
0 A
Innvendig dybde:
126 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
0 mm
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten


