Schneider Electric - NSYSBTB 4 braketter rygg mot rugg - NSYSBTB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131078
Elnummer
2495151
Leverandørens varenummer
NSYSBTB
Typebeskrivelse
NSYSBTB
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
185 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


