Schneider Electric - NSYSC1250 REGNTAK 12X5 - NSYSC1250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1207 mm
Høyde - 85 mm
Dybde - 525 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485131146
Elnummer
2493472
Leverandørens varenummer
NSYSC1250
Typebeskrivelse
2493472
Bredde:
1207 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
525 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


