Schneider Electric - NSYSC1850 Tak1800X500 - NSYSC1850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1807 mm
Høyde - 85 mm
Dybde - 525 mm
Bredde for skapinnbygging - 1800 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131191
Elnummer
2495153
Leverandørens varenummer
NSYSC1850
Typebeskrivelse
2495153
Bredde:
1807 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
525 mm
Bredde for skapinnbygging:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


