Schneider Electric - NSYSCCDINLG75 Plastik feste 75mm - NSYSCCDINLG75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480184246
Elnummer
2495579
Leverandørens varenummer
NSYSCCDINLG75
Typebeskrivelse
NSYSCCDINLG75
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
75 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
70 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


