Schneider Electric - NSYSCX10030 SFX/SMX Tak 304L 1000X300 - NSYSCX10030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1048 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 349 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155413
Elnummer
2496153
Leverandørens varenummer
NSYSCX10030
Typebeskrivelse
2496153
Bredde:
1048 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
349 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


