Schneider Electric - NSYSCX6040 SFX/SMX Tak 304L 600x400 - NSYSCX6040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 648 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 449 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155499
Elnummer
2496156
Leverandørens varenummer
NSYSCX6040
Typebeskrivelse
NSYSCX6040
Bredde:
648 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
449 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Farge:
Edelstål
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


