Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYSCX8060 SFX/SMX Tak 304L 800x600 - NSYSCX8060

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSCX8060 SFX/SMX Tak 304L 800x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 848 mm

  • Høyde - 84 mm

  • Dybde - 549 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480155536

Elnummer

2496159

Leverandørens varenummer

NSYSCX8060

Typebeskrivelse

NSYSCX8060

Bredde:

848 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

549 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Edelstål

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien