Schneider Electric - NSYSD6 STYREPULT 10X6X4 - NSYSD6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Underdel
Bredde - 600 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 466 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480154409
Elnummer
2493497
Leverandørens varenummer
NSYSD6
Typebeskrivelse
NSYSD6
Komponenter i panelsystem:
Underdel
Bredde:
600 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
466 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


