Schneider Electric - NSYSD8R STYREPULT 10X8X5 - NSYSD8R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Underdel
Bredde - 800 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 597 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480154461
Elnummer
2493500
Leverandørens varenummer
NSYSD8R
Typebeskrivelse
2493500
Komponenter i panelsystem:
Underdel
Bredde:
800 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
597 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


