Schneider Electric - NSYSDCR4 TVERRSKINNE FOR DØR L=400 2STK - NSYSDCR4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDCR4 TVERRSKINNE FOR DØR L=400 2STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606485131344

Elnummer

2493506

Leverandørens varenummer

NSYSDCR4

Typebeskrivelse

NSYSDCR4

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Metall

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.