Schneider Electric - NSYSDCR5 2 skinner for dør 500 - NSYSDCR5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485131351
Elnummer
2495165
Leverandørens varenummer
NSYSDCR5
Typebeskrivelse
NSYSDCR5
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


