Schneider Electric - NSYSDCX42 KONSOLLBKS RUSTFRI 483x400x200 - NSYSDCX42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 400 mm
Høyde - 483 mm
Dybde - 200 mm
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155543
Elnummer
2493508
Leverandørens varenummer
NSYSDCX42
Typebeskrivelse
2493508
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
400 mm
Høyde:
483 mm
Dybde:
200 mm
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


