Schneider Electric - NSYSDCX43 KONSOLLBKS RUSTFRI 483x600x200 - NSYSDCX43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 600 mm
Høyde - 483 mm
Dybde - 200 mm
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480155550
Elnummer
2493509
Leverandørens varenummer
NSYSDCX43
Typebeskrivelse
2493509
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
600 mm
Høyde:
483 mm
Dybde:
200 mm
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


