Schneider Electric - NSYSDF1010 STYREPULT 1000X630 - NSYSDF1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Ståpult
Bredde - 1000 mm
Høyde - 1400 mm
Dybde - 1045 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162961
Elnummer
2493512
Leverandørens varenummer
NSYSDF1010
Typebeskrivelse
2493512
Komponenter i panelsystem:
Ståpult
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1400 mm
Dybde:
1045 mm
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Antall dører:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


