Utgått

Schneider Electric - NSYSDGCR5 DØRSKINNE 500MM - NSYSDGCR5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDGCR5 DØRSKINNE 500MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelskinne

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 500 mm

  • Antall høydeenheter - 10

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606485131399

Elnummer

2493521

Leverandørens varenummer

NSYSDGCR5

Typebeskrivelse

2493521

Modell / utførelse:

Kabelskinne

Materiale:

Metall

Bredde:

500 mm

Antall høydeenheter:

10

For 19 tommers-montering:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.