Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYSDGCR6 DØRSKINNE 600MM - NSYSDGCR6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDGCR6 DØRSKINNE 600MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelskinne

  • Materiale - Metall

  • Bredde - 600 mm

  • Antall høydeenheter - 12

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485131405

Elnummer

2493522

Leverandørens varenummer

NSYSDGCR6

Typebeskrivelse

NSYSDGCR6

Modell / utførelse:

Kabelskinne

Materiale:

Metall

Bredde:

600 mm

Antall høydeenheter:

12

For 19 tommers-montering:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien