Schneider Electric - NSYSDR40B SYM/ DIN SKINNE 7,5X35X400 - NSYSDR40B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 400 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480184369
Elnummer
2494822
Leverandørens varenummer
NSYSDR40B
Typebeskrivelse
2494822
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
400 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
325 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


