Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYSDR60A S.DIN skinne15x35 WM 600mm - NSYSDR60A

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDR60A S.DIN skinne15x35 WM 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480184383

Elnummer

2496162

Leverandørens varenummer

NSYSDR60A

Typebeskrivelse

NSYSDR60A

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Stanseform:

Uten

Lengde:

600 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

525 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien