Utgått

Schneider Electric - NSYSDR80 Symmtr. DIN skinne15x35 800mm - NSYSDR80

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYSDR80 Symmtr. DIN skinne15x35 800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 800 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480067440

Elnummer

2495586

Leverandørens varenummer

NSYSDR80

Typebeskrivelse

2495586

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/15 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Stanseform:

Uten

Lengde:

800 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.