Schneider Electric - NSYSDR80A S.DIN skinne15x35 WM 800mm - NSYSDR80A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 800 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480184390
Elnummer
2496163
Leverandørens varenummer
NSYSDR80A
Typebeskrivelse
NSYSDR80A
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
800 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
725 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


