Schneider Electric - NSYSDT5 Feste dør 500 - NSYSDT5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 500 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131498
Elnummer
2495177
Leverandørens varenummer
NSYSDT5
Typebeskrivelse
2495177
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
500 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
350 mm
Maks belastning:
30 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


