Schneider Electric - NSYSDT6 SKRIVEUNDERLAG 600 - NSYSDT6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485131504
Elnummer
2493527
Leverandørens varenummer
NSYSDT6
Typebeskrivelse
2493527
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
600 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
350 mm
Maks belastning:
30 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


