Schneider Electric - NSYSDX12 STYREPULT INOX B=1200 - NSYSDX12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Komponenter i panelsystem - Underdel
Bredde - 1200 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 500 mm
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480155598
Elnummer
2493530
Leverandørens varenummer
NSYSDX12
Typebeskrivelse
2493530
Komponenter i panelsystem:
Underdel
Bredde:
1200 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
500 mm
Farge:
Edelstål
Materiale:
Rustfritt stål
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Antall dører:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13


